※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
EKシリーズオールステンレス自在ストッパー付(ゴム車)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
65
50
65
75
100
125
許容荷重(daN)
30
30
40
50
60
取付高(mm)
81
64
81
91
122
148
車輪幅(mm)
21
21
25
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06997077
品番
315EK-R65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
耐蝕性・耐水性に優れた差し込みオールステンレスキャスターです。
食品会社や厨房等の錆や腐食を嫌う環境で使用されるワゴンや機器に最適です。
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
30
軸径×軸長(mm)
22×40
取付高(mm)
81
材質(車輪)
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
形状
自在車S
車輪幅(mm)
21
車輪No.
429E-N
旋回半径(mm)
62
ストッパー
回転ストッパー付
偏心E(mm)
24
軸長L(mm)
35
偏芯E(mm)
24
軸径T(mm)
18
特性
耐水性、耐食性
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
注意
※自在車320EKと併用できます。