320SA-PH50 SAシリーズオールステンレス自在フェノール車50mm ハンマーキャスター 06997506

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAシリーズオールステンレス自在フェノール車50mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード06997506品番320SA-PH50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入形状自在車車輪幅(mm)25取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.428S-PH50旋回半径(mm)52ストッパーなし取付高H(mm)74軸長L(mm)40偏芯E(mm)26ねじ寸法TM16×2.0許容荷重(daN)70車輪径D(Φmm)50キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする