曜日別特売
315SK-RBU150 SKシリーズオールステンレス自在ゴムB車150mm ハンマーキャスター 06997576

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKシリーズオールステンレス自在ゴムB車150mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ストッパー回転ストッパー付
内容量1個注文コード06997576品番315SK-RBU150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
車輪径(Φmm)150材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする