※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
SKシリーズオールステンレス自在ゴム車150mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ストッパー
回転ストッパー付
回転ストッパー付
なし
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06997637
品番
315SK-RU150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪