曜日別特売
315EK-MC100 EKシリーズオールステンレス自在SP付MCナイロン車100mm ハンマーキャスター 06998118

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EKシリーズオールステンレス自在SP付MCナイロン車100mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06998118品番315EK-MC100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
車輪径(Φmm)100材質(車輪)MCナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする