※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
Eシリーズコーナータイプ自在SP付ウレタン車65mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06998443
品番
215E-UR65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
車輪径D(Φmm)
65
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
ストッパー
回転ストッパー付
車輪タイプ
単輪
キャスタータイプ
プレート式自在車コーナーキャスター
CADデータダウンロード