220E-UB125 Eシリーズコーナータイプ自在ウレタンB車125mm ハンマーキャスター 06998477

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Eシリーズコーナータイプ自在ウレタンB車125mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06998477品番220E-UB125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
車輪径D(Φmm)125材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入ストッパーなし車輪タイプ単輪取付高(mm)148取付寸法(mm)139×55×42取付穴径(Φmm)8.8取付座(mm)160×63×58許容荷重(daN)70キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする