419S-URB200 Sシリーズ400タイプ自在SP付ウレタンB車200mm ハンマーキャスター 06998547

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Sシリーズ400タイプ自在SP付ウレタンB車200mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード06998547品番419S-URB200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
車輪径(Φmm)200材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付車輪径D(Φmm)200キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする