曜日別特売
213S-UB65 Sシリーズコーナータイプ自在SP付ウレタンB車65mm ハンマーキャスター 06998565

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Sシリーズコーナータイプ自在SP付ウレタンB車65mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06998565品番213S-UB65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
車輪径D(Φmm)65材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入ストッパー回転ストッパー付車輪タイプ単輪車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理車輪No.439S-UB65寸法S(mm)38.9旋回半径(mm)69寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付高H(mm)85許容荷重(daN)70取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8偏心(mm)29キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする