※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
Sシリーズ固定イモノ車125mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06998583
品番
420SRP-C125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
取付座(mm)
106×111
取付ピッチ(mm)
106×111
取付高(mm)
168
材質(車輪)
イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)
33
取付座A×B(mm)
106×111
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
75×75(80×80)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード