420SRP-UB100 Sシリーズ固定ウレタンB車100mm ハンマーキャスター 06998608

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Sシリーズ固定ウレタンB車100mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード06998608品番420SRP-UB100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
車輪径(Φmm)100取付座(mm)90×90取付ピッチ(mm)90×90取付高(mm)132材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)32取付座A×B(mm)90×90ストッパーなし取付高H(mm)132車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする