曜日別特売
615S-UB150 Sシリーズ自在トータルロック付ウレタンB車150mm ハンマーキャスター 06998662

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Sシリーズ自在トータルロック付ウレタンB車150mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード06998662品番615S-UB150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
車輪径(Φmm)150材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパートータルロック付車輪径D(Φmm)150キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする