※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
2S型 自在SP付 ゴムB入り車 100mm 新型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06998802
品番
4132S-1RB100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
スチールホイールゴム巻車輪 ボールベアリング入
ストッパー
回転ストッパー付
車輪径D(Φmm)
100
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪