※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
400Sシリーズ方向規制自在SP付125mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06998915
品番
419F0S-RB125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
ストッパー
トータルロック付
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪