曜日別特売
419F0S-R150 400Sシリーズ方向規制自在SP付150mm ハンマーキャスター 06998924

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

400Sシリーズ方向規制自在SP付150mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
内容量1個注文コード06998924品番419F0S-R150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098
車輪径(Φmm)150材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパートータルロック付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする