曜日別特売
420SRP-R65 Sシリーズ固定ゴム車65mm ハンマーキャスター 06999545

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Sシリーズ固定ゴム車65mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06999545品番420SRP-R65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779
車輪径(Φmm)65取付座(mm)70×60取付ピッチ(mm)55×42取付高(mm)85材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする