400FAS-NRB100 400Sシリーズ方向規制自在ナイロンB車100mm ハンマーキャスター 07000035

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

400Sシリーズ方向規制自在ナイロンB車100mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07000035品番400FAS-NRB100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパー旋回ロック付車輪径D(Φmm)100キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする