曜日別特売
706A-FA1100 700シリーズ自在SP付ウレタン車100mmネジコミ ハンマーキャスター 07000175

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

700シリーズ自在SP付ウレタン車100mmネジコミ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ねじ径M12×P1.75
ストッパートータルロック付
内容量1個注文コード07000175品番706A-FA1100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
車輪径(Φmm)100ねじ径M12×P1.75材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする