315ER-N65 Eシリーズオールステンレス固定SP付ナイロン車65mm ハンマーキャスター 07000315

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Eシリーズオールステンレス固定SP付ナイロン車65mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード07000315品番315ER-N65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
車輪径(Φmm)65材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする