曜日別特売
400SR-NRB150 Sシリーズ400タイプ固定ナイロンB車150mm ハンマーキャスター 07000446

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Sシリーズ400タイプ固定ナイロンB車150mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)
ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)
ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
内容量1個注文コード07000446品番400SR-NRB150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)160取付座(mm)140×94取付ピッチ(mm)140×94取付高(mm)199材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)形状固定車車輪幅(mm)35金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×94車輪ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなし取付高H(mm)199偏芯E(mm)-車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×50)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする