曜日別特売
400SRP-NRB200 Sシリーズ400タイプ固定ナイロンB車200mm ハンマーキャスター 07000464

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Sシリーズ400タイプ固定ナイロンB車200mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード07000464品番400SRP-NRB200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
車輪径(Φmm)200材質(車輪)ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする