※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
クッションキャスターM12X1.75線径2.9
商品レビューを投稿する
取扱い終了
トラスコ品番
814-0459
814-0469
319-5660
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07001925
品番
940BEA-BLB100-M12-29
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
24
ねじ径
M12×1.75
軸長(mm)
20
取付高(mm)
148~140
トラスコ品番
814-0459
車輪幅(mm)
27
金具仕上
三価クロム化成処理
車輪No.
429E-BLB100
旋回半径(mm)
82~85
車輪
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパー
なし
軸長L(mm)
20
円錐バネ線径(Φmm)
2.9
偏芯E1~E2(mm)
30~33
特性
衝撃吸収
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター
車輪タイプ
単輪