※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
クッションキャスター線径2.9
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
取付座(mm)
100×65
注文コード
07002214
品番
940ER-FR100-29
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・取付座
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
24
取付座(mm)
100×65
取付ピッチ(mm)
82×40
取付高(mm)
143~135
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
トラスコ品番
814-0484
質量(g)
726
車輪幅(mm)
27
金具仕上
三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)
82×40
取付座A×B(mm)
100×65
車輪No.
434E-FR100
ストッパー
なし
円錐バネ線径(Φmm)
2.9
取付高H1~H2(mm)
143~135
偏芯E1~E2(mm)
30~33
車輪径D(Φmm)
100
取付穴径P(Φmm)
8.8
特性
衝撃吸収
キャスタータイプ
プレート式固定式衝撃吸収式キャスター
車輪タイプ
単輪