曜日別特売
700K-FA1100 700シリーズ自在SP付ウレタン車100mmサシコミ ハンマーキャスター 07002738

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

700シリーズ自在SP付ウレタン車100mmサシコミ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07002738品番700K-FA1100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ双輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする