曜日別特売
4154EU-PR150 EUシリーズ自在SP付プレスタイヤ車150mm ハンマーキャスター 07004454

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EUシリーズ自在SP付プレスタイヤ車150mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード07004454品番4154EU-PR150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
車輪径(Φmm)150材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする