415MK-KUB125 MKシリーズ自在SP付ウレタンB車125mm ハンマーキャスター 07005084

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MKシリーズ自在SP付ウレタンB車125mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード07005084品番415MK-KUB125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
車輪径(Φmm)125材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする