曜日別特売
413SK-RB125 SKシリーズ自在SP付ゴムB車125mm ハンマーキャスター 07005355

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKシリーズ自在SP付ゴムB車125mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
ゴムB車
内容量1個注文コード07005355品番413SK-RB125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
車輪径(Φmm)125材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする