※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
SKシリーズ自在SP付ゴムB車125mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質(車輪)
ゴムB車
ゴムB車
ゴムB車
鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07005364
品番
615SK-NB125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ゴムB車
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪