※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
SKシリーズ自在SP付ゴムB車125mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
材質(車輪)
ゴムB車
ゴムB車
ゴムB車
鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07005373
品番
615SK-RB125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ゴムB車
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪