曜日別特売
5401S-NRB65 低床式重荷重用 自在 65mm ナイロンB車 ハンマーキャスター 07005714

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

低床式重荷重用 自在 65mm ナイロンB車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード07005714品番5401S-NRB65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
車輪径(Φmm)65材質(車輪)ナイロン一体車輪 複列ボールベアリング入荷重種別重荷重ストッパーなしキャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする