用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される台車や機器等に最適です。車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)60取付座(mm)110×70取付ピッチ(mm)82×40取付高(mm)144材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車材質(本体)樹脂(ナイロン)質量(g)700車輪幅(mm)30取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)110×70車輪No.434S-FR100カバー付旋回半径(mm)86ストッパーなし取付高H(mm)144偏芯E(mm)32車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)8.8特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪