曜日別特売
40515A-10N50 405Aシリーズ自在SP付ナイロン車50mm ハンマーキャスター 07005933

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

405Aシリーズ自在SP付ナイロン車50mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード07005933品番40515A-10N50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプボール車輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする