※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
Sシリーズ自在SP付ナイロン車65mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
07006238
品番
5451S-NRB65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
65
材質(車輪)
ナイロン一体車輪 複列ボールベアリング入
ストッパー
回転ストッパー付
車輪径D(Φmm)
65
キャスタータイプ
低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪