545H-MCB75 低床式重荷重SP付MC75mm ハンマーキャスター 07006353

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

低床式重荷重SP付MC75mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード07006353品番545H-MCB75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
車輪径(Φmm)75材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入荷重種別重荷重ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする