HS-507W ミスターオート HS-W シリーズ 工進 07007323

HS-507W ミスターオート HS-W シリーズ 工進 07007323
HS-507W ミスターオート HS-W シリーズ 工進 07007323

ミスターオート HS-W シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード07007323品番HS-507W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

業界初Wピストン方式で従来より速さ2倍!
切り替えて軽さ1/2!
噴霧の切替ワンタッチ
片手操作レバー
圧力計付安全弁
Y型ハンドル
大型じょうご
ワンタッチショルダーベルト
白色半透明タンク
ノズルスタンド
越冬成虫予防・駆除用の園芸用マシン油剤・石灰硫黄合剤もご使用になれます。
一台でフルシーズン使用可能。

用途
庭木殺虫・消毒剤の散布に
園芸用の殺虫・殺虫剤の散布
野菜・果実・草花などへのホルモン剤散布に
使用時間(分)
1頭口:約21
2頭口:約10
種類蓄圧式タンク容量(L)5型式肩掛式ホース長さ(m)5ノズル長(mm)630~2010主な用途ガーデニング/家庭菜園対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.5[5]仕様蓄圧式噴霧器(Wピストン方式)質量(kg)3付属品スポイド1個本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)190×495トラスコ品番405-2552
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする