用途庭木殺虫・消毒剤の散布に
園芸用の殺虫・殺虫剤の散布
野菜・果実・草花などへのホルモン剤散布に
使用時間(分)1頭口:約31
2頭口:約15
種類蓄圧式タンク容量(L)7型式肩掛式ホース長さ(m)5ノズル長(mm)630~1135主な用途ガーデニング/家庭菜園対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.5[5]仕様蓄圧式噴霧器(Wピストン方式)質量(kg)3.3付属品スポイド1個本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)190×615トラスコ品番404-8288