16M-CW C型ワッシャー 16ミリ用 ニューストロング販売 07007455

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C型ワッシャー 16ミリ用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚注文コード07007455品番16M-CW
参考基準価格(税別)¥3,357販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

締め付けナットを緩めるだけで取り外せます。
大量生産時に便利です。
クランプの代用として使用できます。
横からの脱着によって効率が良くなります。

用途クランプの代用として材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC40)、黒染仕上げ外径(Φmm)65厚さ(mm)10適合ボルト径M16仕様クランプ用治具トラスコ品番827-9320質量(g)200割幅(mm)17
注意
※締め付け前にきちんとセットされているか確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
543:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする