曜日別特売
1412-TS Tナットとボルトナットセット ネジ M12 ニューストロング販売 07007464

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Tナットとボルトナットセット ネジ M12

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合T溝幅(mm)14
内容量1セット注文コード07007464品番1412-TS
参考基準価格(税別)¥23,457販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ボルト・Tナット・フランジナット・カップリングナットをセットした木製ベース付のセットです。
加工幅が広がります。
時間の削減になります。

用途加工物の取付に悩む必要ありません材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め仕様クランプ用治具セットトラスコ品番837-9128セット内容スタットボルト、Tナット、フランジナット、カップリングナット質量(kg)3.9適合T溝幅(mm)14
注意
※締め付け対象物が斜めになっていた場合は気をつけて締め付ける事。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする