※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
C型ワッシャー 10ミリ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
07007963
品番
10M-CW
参考基準価格(税別)
¥2,732
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
締め付けナットを緩めるだけで取り外せます。
大量生産時に便利です。
クランプの代用として使用できます。
横からの脱着によって効率が良くなります。
用途
クランプの代用として
材質
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC40)、黒染仕上げ
外径(Φmm)
40
厚さ(mm)
8
仕様
クランプ用治具
トラスコ品番
827-9316
質量(g)
65
適合ボルト径
M10
割幅(mm)
11
注意
※締め付け前にきちんとセットされているか確認してください。