※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
クランプ受金
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
トラスコ品番
780-7244
780-7228
780-7236
780-7244
780-7252
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07008015
品番
SST-7C
参考基準価格(税別)
¥4,583
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
スクリューサポート上面の面積が小さい場合使用します。
押さえクランプの幅がスクリューサポートの受皿より広い時に使用します。
用途
クランプの受皿に
材質
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ
トラスコ品番
780-7244
セット内容
単品
質量(g)
320
径(Φmm)
【上面】58
全高(mm)
25
ダボ径(Φmm)
11×10
注意
※クランプが上下又左右に傾いていないか確認してください。