曜日別特売
SST-7D クランプ受金 ニューストロング販売 07008024

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプ受金

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トラスコ品番780-7252
内容量1本注文コード07008024品番SST-7D
参考基準価格(税別)¥7,440販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

スクリューサポート上面の面積が小さい場合使用します。
押さえクランプの幅がスクリューサポートの受皿より広い時に使用します。

用途クランプの受皿に材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げトラスコ品番780-7252セット内容単品質量(g)450径(Φmm)【上面】64全高(mm)30ダボ径(Φmm)11×10
注意
※クランプが上下又左右に傾いていないか確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
641:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする