曜日別特売
TMC-2032 T-スロットミニクランプ ニューストロング販売 07008076

T-スロットミニクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
適合ボルト径M10
T溝幅(mm)20
内容量1組(2個)注文コード07008076品番TMC-2032
参考基準価格(税別)¥45,752販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

薄物ワークのクランプに最適です。
T溝を利用することで簡単にセットアップが完了します。
締付は、レンチでホーローネジを締付けるだけですぐに作業が開始できます。

適合ボルト径M10トラスコ品番758-4598長さ(mm)65幅(mm)19.7高さ(mm)24材質/仕上S45C/黒染質量(g)800硬度HRC35°T溝幅(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする