※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
クランピング スクリュー(BRタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
質量(g)
70
26
34
46
40
50
70
83
90
110
130
170
5.3
7.4
9.5
13.5
20
24
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07008828
品番
CBR-1265
参考基準価格(税別)
¥2,495
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。
凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。
用途
クランプ作業に
質量(g)
70
材質
本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°
セット内容
単品
タイプ
BRタイプ
仕様
ラウンドタイプM12×66.2
トラスコ品番
837-9404
注意
※柔かい加工物は傷付き易いので注意する事。