※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
クランピング スクリュー(BRタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
質量(g)
90
26
34
46
40
50
70
83
90
110
130
170
5.3
7.4
9.5
13.5
20
24
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07008846
品番
CBR-1640
参考基準価格(税別)
¥2,667
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。
凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。
用途
クランプ作業に
質量(g)
90
材質
本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°
セット内容
単品
タイプ
BRタイプ
仕様
ラウンドタイプM16×40.6
トラスコ品番
837-9406
注意
※柔かい加工物は傷付き易いので注意する事。