※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
クランピング スクリュー(BRタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
質量(g)
130
26
34
46
40
50
70
83
90
110
130
170
5.3
7.4
9.5
13.5
20
24
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07008864
品番
CBR-1665
参考基準価格(税別)
¥3,103
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。
凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。
用途
クランプ作業に
質量(g)
130
材質
本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°
セット内容
単品
タイプ
BRタイプ
仕様
ラウンドタイプM16×65.6
トラスコ品番
837-9408
注意
※柔かい加工物は傷付き易いので注意する事。