S-1612-CK クランピングキット ネジ M12 ニューストロング販売 07009153

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランピングキット ネジ M12

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
質量(kg)8.7
内容量1セット注文コード07009153品番S-1612-CK
参考基準価格(税別)¥79,423販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。
ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。
基本型標準クランプ治工具セットです。
前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。
加工幅が広がります。
時間の削減になります。

用途加工物の取付に悩む必要ありません仕様木製ベース付、クランプ用治具セットトラスコ品番837-9534セット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め質量(kg)8.7ボルト【スタットボルト】適合T溝幅(mm)16
注意
※機械のベットに合せて製品を選ぶ事。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする