※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ステップクランプ 使用ボルト M10 全長150
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
07009388
品番
60S-38 (19X32X150)
参考基準価格(税別)
¥8,917
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。
ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途
ワークの固定に
トラスコ品番
758-4288
材質
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ
長さ(mm)
150
幅(mm)
32
質量(kg)
1.14
高さ(mm)
19
適合ボルト径
M8、M10
注意
※クランプ片側セレ-ションにゴミ等、付着していないか確認する事。