60S-34  (25X50X200) ステップクランプ 使用ボルト M20 全長150 ニューストロング販売 07009476

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステップクランプ 使用ボルト M20 全長150

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット注文コード07009476品番60S-34 (25X50X200)
参考基準価格(税別)¥11,032販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。
ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。

用途ワークの固定にトラスコ品番758-4270材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)150幅(mm)38質量(kg)1.5高さ(mm)25適合ボルト径M18、M20
注意
※クランプ片側セレ-ションにゴミ等、付着していないか確認する事。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップクランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/060/
2022-10-06

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする