※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ステップクランプ 使用ボルト M24 全長250
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
07009512
品番
10S-10 (38X50X250)
参考基準価格(税別)
¥24,355
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。
ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途
ワークの固定に
トラスコ品番
758-4041
材質
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ
長さ(mm)
250
幅(mm)
50
質量(kg)
5.9
高さ(mm)
38
適合ボルト径
M22、M24
注意
※クランプ片側セレ-ションにゴミ等、付着していないか確認する事。