MCA-12 頑チャック坊主 マシニング用 四爪チャック ニューストロング販売 07009756

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

頑チャック坊主 マシニング用 四爪チャック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
質量(kg)62
内容量1台注文コード07009756品番MCA-12
参考基準価格(税別)¥958,333販売価格(税込)¥879,780
販売価格(税別)
799,800

薄型設計のため加工範囲を大幅に拡がリます。
複数のチャックテーブルにセットでき、作業効率を大幅に向上できます。
底面2ヶ所にキー溝付です。
旋盤加工で手間のかかる作業に最適です。
生爪を利用して、異形物も1ヶ所締で4ヶ所チャッキングできます。
マシニング用薄型チャックになります。
操作が簡単です。

用途丸物・角物、両方掴むことが出来る仕様四つ爪スクロールチャックトラスコ品番837-9504セット内容T型レンチ、ラジェントレンチ材質鋳鋼(FC-300)質量(kg)62全高(mm)380×310×85(141)締付け能力(mm)【外面】Φ10~265、【内面】Φ90~265キー溝幅(mm)22
注意
※無理な締め付けはしない事。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする